Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100-12 Körner 120x12x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8721130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8721130
EAN/GTIN:
     4010883872119
Suchbegriffe:
Körner
gedore körner 120x10x4 mm
körner
gedore körner
Ausführung nach DIN 7250, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Weitere Informationen:
Achtkantschaft [mm]:
12 mm
Nennlänge [mm]:
120 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,091 kg
Norm:
DIN 7250
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schaft-Ø:
12 mm
Schlagkopfdurchmesser [mm]:
5 mm
Spitzen-Ø:
5 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Vanadium-Stahl
Nennbreite [mm]:
12 mm
Nennhöhe [mm]:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Körner/Meißel, 100 Körner 8-kant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,10*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,09*
€ 4,18*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,20*
1
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,34*
7 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.