Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 F-3 Fäustel mit Fiberglastiel, 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8816000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8816000
EAN/GTIN:
     4010883881609
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel gedore
Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Tschechien
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
3,72 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Norm:
DIN 6475
Magnet:
Nein
Stielmaterial:
Fieberglas
Kopfgewicht [g]:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel fiberglasstiel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,94*
€ 109,94*
11 Tage
100
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 110,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,74*
€ 110,53*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 89,69*
€ 111,37*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 111,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.