Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-450NA-1/4X5/16VKH Herst.-Nr.: 450NA-1/4X5/16VKH EAN/GTIN: 4000896020911 |
| |
|
| | |
| - Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Maulstellung: 15°
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt
- DIN 895
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 1⁄4 x 5⁄16 ″
- Abmessungen / Länge: 129.9 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen: | | Außenmaß (b1): | 17 mm | Außenmaß (b2): | 19 mm | Gesamtlänge: | 129,9 mm | Länge: | 129,9 mm | Masse (Gewicht): | ,023 kg | Maulstellung: | 15 ° | Nettogewicht: | 23 g | Oberflächenschutz: | verchromt | min. Dicke des Kopfes (a1): | 3 mm | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,02 kg | Oberfläche: | verchromt | Norm: | DIN 895 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 6,89* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,25* | € 6,94* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,53* | € 7,74* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,42* | € 7,81* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,32* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|