Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel 600N-55 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring-Maulschlüssel 600N-55 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 55 mm
Artikel-Nr.:
     1498-12643-600N-55
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-55
EAN/GTIN:
     4000896048588
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 55 mm
  • Abmessungen / Länge: 610 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.06 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Außenmaß (b1):
85 mm
Netto-Gewicht (kg):
3,06 kg
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Norm:
DIN 3113 Form A
Norm 2:
ISO 3318
Norm 3:
ISO 7738
Außenmaß (b2):
113 mm
Gesamtlänge:
610 mm
Länge:
610 mm
Masse (Gewicht):
3,058 kg
Nettogewicht:
3058 g
Oberflächenschutz:
verchromt, Kopf poliert
Schlüsselweite (eCl@ss):
55 mm
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,80*
€ 419,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.