Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-600NA-9/16 Herst.-Nr.: 600NA-9/16 EAN/GTIN: 4000896023592 |
| |
|
| | |
| - Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Amerikanische Maße
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 9⁄16 ″
- Abmessungen / Länge: 204.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen: | | Außenmaß (b1): | 20 mm | Außenmaß (b2): | 31 mm | Gesamtlänge: | 204,5 mm | Länge: | 204,5 mm | Masse (Gewicht): | ,093 kg | Nettogewicht: | 87 g | Oberflächenschutz: | verchromt | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,09 kg | Oberfläche: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel abgewinkelt, ringmaulschlüssel (zoll), Maulschluessel (Ring-) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,69* | € 13,32* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,78* | € 13,42* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,14* | € 14,27* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,11* | € 15,39* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 12,98* | € 16,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|