Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900AZ-13/16 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900AZ-13/16 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2
Artikel-Nr.:
     1498-12643-900AZ-13/16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900AZ-13/16
EAN/GTIN:
     4000896043644
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 1316
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.6 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Masse (Gewicht):
,084 kg
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
Netto-Gewicht (kg):
,08 kg
Oberfläche:
verchromt, poliert
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Stecknuß (12kant)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.