Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V5904 Herst.-Nr.: V5904 EAN/GTIN: 4047728059084 |
| |
|
| | |
| - Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
- Für Lochkreis (6 Loch) 114 – 140 mm, (8 Loch) 165 bis 180 mm
- Antriebswelle mit 22 Tonnen Hydraulikzylinder auspressen (Montage des Schlagkörpers ermöglicht zusätzliche Kraftaufbringung über Einsatz eines Hammers)
- Befestigung mit den am Fahrzeug vorhandenen Radmuttern oder Radschrauben
An z.B.: - CADILLAC Escalade 6,2 l AWD ∙ 10/2006 ∙ 12/2014
- CHEVROLET/GMX Enjoy ∙ Bj. 2002→2017
- CHEVROLET/GMC Trailblazer (KC) 4,2 l AWD ∙ 09/2001 ∙ 09/2008
- DODGE Dakota 2,5 l ∙ Bj. 10/1995→09/2003
- FORD Excursion ∙ Bj. 2000→2005
- FORD F150 ∙ Bj. 2004→
- FORD Ranger ∙ Bj. 2011→
- FORD USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 01/2004→11/2004
- FORD USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004→
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. →12/2008
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2009→12/2010
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2010→12/2010
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2011→
- FORD USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. →11/2004
- FORD USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004
- HUMMER H3 3,5 l ∙ 04/2005
- HUMMER H3 3,7 l 4WD ∙ 09/2006
- HUMMER H3 5,3 l V8 AWD ∙ 10/2008
- HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2,5 l CRDi ∙ 01/2009
- MERCEDES-BENZ Sprinter NCV 3 ∙ Bj. 2006→
- MERCEDES-BENZ X-Klasse ∙ Bj. 2017→
- NISSAN NP300 ∙ Bj. 2009→
- NISSAN NP300 Navara (D40) 2,5 l dCi ∙ Bj. 07/2005
- NISSAN Pathfinder III (R51) 2,5 l dCi 4WD ∙ Bj. 10/2006
- VW Crafter ∙ Bj. 2013→
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher, Packungszieher (Dichtung), Abziehwerkzeug, Abziehvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 484,70* | € 561,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,12* | € 602,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 546,25* | € 632,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,75* | € 662,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,92* | € 665,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|