Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167597 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728059084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
- Für Lochkreis (6 Loch) 114 – 140 mm, (8 Loch) 165 bis 180 mm
- Antriebswelle mit 22 Tonnen Hydraulikzylinder auspressen (Montage des Schlagkörpers ermöglicht zusätzliche Kraftaufbringung über Einsatz eines Hammers)
- Befestigung mit den am Fahrzeug vorhandenen Radmuttern oder Radschrauben
An z.B.: - CADILLAC Escalade 6,2 l AWD ∙ 10/2006 ∙ 12/2014
- CHEVROLET/GMX Enjoy ∙ Bj. 2002→2017
- CHEVROLET/GMC Trailblazer (KC) 4,2 l AWD ∙ 09/2001 ∙ 09/2008
- DODGE Dakota 2,5 l ∙ Bj. 10/1995→09/2003
- FORD Excursion ∙ Bj. 2000→2005
- FORD F150 ∙ Bj. 2004→
- FORD Ranger ∙ Bj. 2011→
- FORD USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 01/2004→11/2004
- FORD USA F-150 4,6 l 4x4 ∙ 10/2003 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004→
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. →12/2008
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2009→12/2010
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2010→12/2010
- FORD USA F-150 5,4 l 4x4 ∙ 10/2007 ∙ Bj. 01/2011→
- FORD USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. →11/2004
- FORD USA F-150 5,4 l SVT 4x4 ∙ 02/2004 ∙ 09/2007 Bj. 12/2004
- HUMMER H3 3,5 l ∙ 04/2005
- HUMMER H3 3,7 l 4WD ∙ 09/2006
- HUMMER H3 5,3 l V8 AWD ∙ 10/2008
- HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2,5 l CRDi ∙ 01/2009
- MERCEDES-BENZ Sprinter NCV 3 ∙ Bj. 2006→
- MERCEDES-BENZ X-Klasse ∙ Bj. 2017→
- NISSAN NP300 ∙ Bj. 2009→
- NISSAN NP300 Navara (D40) 2,5 l dCi ∙ Bj. 07/2005
- NISSAN Pathfinder III (R51) 2,5 l dCi 4WD ∙ Bj. 10/2006
- VW Crafter ∙ Bj. 2013→
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreia |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 557,19* | € 651,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 556,91* | € 653,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 570,17* | € 668,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 572,63* | € 671,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 574,79* | € 673,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|