Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V6752-12 Herst.-Nr.: V6752-12 EAN/GTIN: 4047728067867 |
| |
|
| | |
| - Ratschenkopf mit Doppelgelenk
- Doppelsechskant Profil im Ring
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 12 mm
- Abmessungen / Länge: 196 mm
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel vigor, Maulschlüssel, Stiftschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,59* | € 20,37* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,66* | € 21,75* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,70* | € 24,52* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,69* | € 26,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,66* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|