| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-50.350.22.KKB Herst.-Nr.: 50.350.22.KKB EAN/GTIN: 4034221094636 |
| |
|
| | |
| Messerkopf-Aufnahme Nach DIN 6357 mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube Wichtigste Merkmale: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880, sowie ab Spann Ø40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Auch für ANSI-CAT geeignet Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 22 mm | A-Maß: | 35 mm | Gewicht: | 3,08 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,90* | € 145,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,11* | € 146,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,84* | € 147,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,75* | € 149,00* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 129,92* | € 158,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|