Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf-Aufnahme SK50 32x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-50.351.32.KKB
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.351.32.KKB
EAN/GTIN:
     4034221093561
Suchbegriffe:
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Messerkopf-Aufnahme Nach DIN 6357 mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung
  • Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube
  • Wichtigste Merkmale: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880, sowie ab Spann Ø40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    32 mm
    A-Maß:
    100 mm
    Gewicht:
    5,94 KGM
    A-Maß Ausführung:
    lang
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 165,45*
    € 199,56*
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 164,76*
    € 199,62*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 162,58*
    € 199,64*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 168,46*
    € 203,78*
    Lager 1498
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 178,64*
    € 214,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,82*
    € 255,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,64*
    € 251,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,10*
    € 233,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 187,31*
    € 222,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,64*
    € 212,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.