Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bohrkronen Dosensenker-Set Ø 40 x 50 mm SDS-plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD01
MD25
MD02
Artikel-Nr.:
     1498-12766-19625
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19625
EAN/GTIN:
     4010159196253
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
diamant dosensenker
Bohrkronen Dosensenker-Set
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Einsatzbereiche:
Gasbeton, Kalksandstein, Naturstein, Beton, Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: Satz, Bohrkrone, SDS-plus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 68,34*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,02*
€ 80,88*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 123,39*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 68,34*
€ 81,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,58*
€ 78,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,79*
€ 74,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,87*
€ 64,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 53,87* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 205,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18841 8
ab € 69,99*
Ähnlich
Heller
19626 0
ab € 57,16*
Ähnlich
Heller
18959
ab € 53,66*
Ähnlich
Heller
19628 4
ab € 57,08*
Ähnlich
Heller
23341 5
ab € 43,85*
Ähnlich
Heller
23342 2
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.