Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Tools Diamond Blade Concrete 115 x 22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Beton 115 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Beton 115 x 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Beton - Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-12766-29946
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29946
EAN/GTIN:
     4010159299466
Suchbegriffe:
Trennscheibe
Diamanttrennscheibe
Beton
Winkelschleifer
Die Heller Diamond Blades Diamanttrennscheiben bilden ein breites Sortiment anwendungsbezogener Trennscheiben für die gängigsten Winkelschleifer, Motortrenner und Tischsägen ab. Sie sind abgestimmt auf verschiedenste Materialien wie z.B. Keramik, Beton, Dachziegel oder Fliesen. Die Universal und Spezialtrennscheiben sind einsetzbar in den gängigsten Geräten aller Hersteller. Hochwertige Diamantagglomerate sorgen dafür stets für einen präzisen Schnitt.
Die Heller Diamond Blade Ceramic Performance ist hervorragend einsetzbar in Dachziegeln, Wandfliesen und Hartbrandfliesen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Schnittbreite:
1,8
Typ:
Diamanttrennscheibe
Einsatzbereiche:
Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
Weitere Suchbegriffe: Universalscheibe, Dachziegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,62*
€ 18,73*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 21,27*
€ 30,26*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29913
ab € 28,90*
Ähnlich
Heller
29923
ab € 38,66*
Ähnlich
Heller
29935
ab € 25,09*
Ähnlich
Heller
29939
ab € 21,22*
Ähnlich
Heller
29942
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.