Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 46 N Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     1498-13252-2226
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
Vorteile: Kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Produkttypbezeichnung:
Produkttypbezeichnung
Gesamtbreite:
Gesamtbreite mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Art der Maschine:
Art der Maschine
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
Durchmesser der Aufnahmebohrung mm
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Weitere Suchbegriffe: Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppschleifscheiben, Schruppscheiben, Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.