Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT 325 Schleifmopteller, 115 x 22,23 mm Korn 60 gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-13252-321655
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung im Stahl- und Edelstahlbereich - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen - Kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Innendurchmesser:
Innendurchmesser mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Lamellenschleifer, Fächerschleifscheiben, Schleifmoppteller, Flächenschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Polifan-Scheibe, Polifan-Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.