Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT 926 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     1498-13252-321707
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vorteile: Höchste Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung - Speziell für grobe Bearbeitungen im Stahl und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Produkttypbezeichnung:
Produkttypbezeichnung
Innendurchmesser:
Innendurchmesser mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Art der Unterlage:
Art der Unterlage
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
Durchmesser der Aufnahmebohrung mm
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k60 gewölbt, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Lamellenschleifer, Fächerschleifscheiben, Schleifmoppteller, Flächenschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Polifan-Scheibe, Polifan-Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,15*
€ 88,2385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.