Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwaage FGE 10K-3S05, Wägebereich 15000 g, Ablesbarkeit 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Additional Image
Artikel-Nr.:
     1498-13253-FGE 10K-3S05
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761248809
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Hygienisch und leicht zu reinigen; Wägeplatte aus Sicherheitsglas; Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Einfachste Bedienung 1 Taste; Bequemes Tarieren mit nur einem Tastendruck. So kann z. B. eine Schüssel vor Beginn des Rezeptierens wegtariert werden. Darüber hinaus kann nach jedem Einwiegen eines Rezepturbestandteils tariert werden, um den nächsten Rezepturbestandteil mit dem im Rezept angegebenen Gewicht einwiegen zu können, ganz ohne zu rechnen; Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung; Großes, kontrastreiches Display erleichtert das Ablesen; Lieferung in einer Einzel-Designverpackung ; Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung ist bei diesen Modellen nicht möglich. Die angegebenen Kalibrierpreise beziehen sich auf die Kalibrierung einer einzelnen Waage.;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
15000 g
Ablesbarkeit [d]:
1 g
Nettogewicht:
2,6 kg
Abmessungen (B×T×H):
272×250×22 mm
Weitere Suchbegriffe: Küchenwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.