Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Refraktometer ORM 1RS, Skalen Refractive index Brix, Messbereich 1,333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Refraktometer ORM 1RS, Skalen Refractive index Brix, Messbereich 1,333
Artikel-Nr.:
     1498-13253-ORM 1RS
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761249882
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer; Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus; Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet; Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes; Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist; Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich; Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen; Mittelwertmessungen möglich; Im Lieferumfang enthalten: - Prismadeckel- Pipette- Aufbewahrungsbox- 1 × AAA-Batterie- Betriebsanleitung; Dieses Modell ist besonders geeignet für Basis-Messungen bei denen das Ergebnis in Brix oder Brechungsindex benötigt wird. Sie dienen zur Zuckergehaltsbestimmung in Lebensmitteln oder für die Überwachung von Prozessen in der Industrie (Kühlschmiermittelüberwachung, wasserbasierte Gemische). Wahlweise kann das Ergebnis in Brix oder Brechungsindex angezeigt werden.; Hauptanwendungsbereiche:; - Industrie: Prozess- und Qualitätskontrolle, Schmiermittelkontrolle ; - Lebensmittelindustrie: Getränke, Obst, Früchte, Süßigkeiten ; - Bestimmung des Reifegrades von Früchten zur Qualitätskontrolle bei der Ernte ; - Restaurants und Großküchen ;
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
,15 kg
Abmessungen (B×T×H):
121×58×25 mm
Weitere Suchbegriffe: Digitale Refraktometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.