Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 1120x750x1100mm Ladefläche 1000x700mm Bordwand aus Blech mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen 1120x750x1100mm Ladefläche 1000x700mm Bordwand aus Blech mit Deckel
Kastenwagen 1120x750x1100mm Ladefläche 1000x700mm Bordwand aus Blech mit Deckel
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8614-6046L-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8614-6046L-1C12
EAN/GTIN:
     4051152041546
Suchbegriffe:
Kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen geschlossen Maße: 1120 x 750 x 1070 mm L x B x H Deckel gesamt und 1 Seitenwand halb öffnend Ladefläche: 1000 x 700 mm, Nutzhöhe: 800/400 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummibereifung schwarz Tragfähigkeit 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Tragkraft Ebene kg:
500
Gesamttraglast:
500
Gesamtlänge in mm:
1120
Gesamtbreite in mm:
750
Gesamthöhe in mm:
1100
Ladeflächenlänge mm:
1000
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
1
Weitere Suchbegriffe: Kastenwägen, Wagen, Wägen, Waegen, Kastenwaegen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,41*
€ 1.039,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,74*
€ 1.043,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,63*
€ 1.237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,72*
€ 1.224,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,63*
€ 1.169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,75*
€ 1.131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,41*
€ 1.078,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.