| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-SEB-RGS Herst.-Nr.: SEB-RGS EAN/GTIN: 4051152420600 |
| |
|
| | |
| Riefengummi-Einlage, schwarz in Schublade SEB-### passend ( Schrankbreite 572 mm ) Breite: 457 (Riefenlänge) Tiefe: 610 Dicke: 3,00mm Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Höhe in mm: | Höhe in mm | Breite in mm: | Breite in mm | Tiefe in mm: | Tiefe in mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riefengummi, Einlage, Einlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,41* | € 39,64* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,33* | € 39,64* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 41,16* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,95* | € 43,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|