| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-WP670E-1350M45-E8003 Herst.-Nr.: WP670E-1350M45-E8003 EAN/GTIN: 4051152425896 |
| |
|
| | |
| PROFI-Werkbank in Achteckform (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 45 mm L x B x S Maximal-Ø: 3528 mm / Arbeitsplatzlänge: 1350 mm / Arbeitshöhe: 905 mm mit 8 Schubladenschränken BEB, 800 x 572 x 750 mm H x B x T, m. Zentralverschluß Schränke links montiert, mit Zwischenblenden - mit je folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/200EA Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Länge in mm: | Länge in mm | Breite in mm: | Breite in mm | Höhe in mm: | Höhe in mm | Arbeitsplatzlänge:: | Arbeitsplatzlänge: | Stärke Arbeitsplatte: | Stärke Arbeitsplatte | Anzahl Gehäuse: | Anzahl Gehäuse | Anzahl Schubladen: | Anzahl Schubladen | max. Ladenbelastung: | max. Ladenbelastung | Flächenbelastbarkeit: | Flächenbelastbarkeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7.397,26* | € 8.044,62* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.692,04* | € 8.077,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.699,90* | € 8.109,57* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11.495,14* | € 12.470,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|