Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Eck-Werkbank 3259x3259x845, BM-Pla.45mm, 8Gh.(48 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WP670N-1350M45-E0001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WP670N-1350M45-E0001
EAN/GTIN:
     4051152108614
Suchbegriffe:
Achteck-Werkbank
Achteckwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
PROFI-Werkbank in Achteckform mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 45 mm L x B x S -3-teilig Maximal-Ø: 3528 mm Arbeitsplatzlänge: 1350 mm, Arbeitshöhe: 845 mm mit 8 Schubladenschränken BEB, 800 x 572 x 750 mm H x B x T, m. Zentralverschluß Schränke links montiert, mit Zwischenblenden - mit je folgender Ausstattung: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
max. Ladenbelastung:
max. Ladenbelastung
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
Höhe in mm:
Höhe in mm
Arbeitsplatzlänge:
Arbeitsplatzlänge
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke, Achteck-Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.917,69*
€ 7.546,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.193,18*
€ 7.577,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.206,71*
€ 7.607,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.764,68*
€ 11.705,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.577,25*
€ 9.016,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.491,32*
€ 8.914,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.279,32*
€ 8.662,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.193,18*
€ 8.559,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.