Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(6 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(6 Schubl.)
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(6 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WPJL50-20M45-E2V03
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPJL50-20M45-E2V03
EAN/GTIN:
     4051152419024
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 930 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 930 mm Arbeitshöhe (Hub 180 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.) links: 100EA/125EA/125EA; Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe; rechts: 100EA/125EA/125EA
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
min. Höhe in mm:
min. Höhe in mm
max Höhe in mm:
max Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
max. Ladenbelastung:
max. Ladenbelastung
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.472,43*
€ 2.854,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.568,91*
€ 2.865,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.577,66*
€ 2.877,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.851,12*
€ 4.398,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.865,83*
€ 3.410,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.836,39*
€ 3.375,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.702,18*
€ 3.215,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.630,70*
€ 3.130,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,91*
€ 3.057,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.