Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenwalze LWL universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm | Korund Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A22801001000060
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A22801001000060
EAN/GTIN:
     4027497020553
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Lukas-Erzett Lamellenwalze LWL universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm | Korund Korn 60 Werkzeugform Walze Korngröße 60 n max. (1/min) 6000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 32
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walze
Werkzeugaufnahmeabmessung:
19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
100 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Korngröße:
60
n max.:
6000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
32 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad p60, Korund Korn 60, 100x100 mm, 4027497020553, A22801001000060, Aufnahmewalzen, Bohrung19 mm, Lamellenwalze, LUKAS Lamellenwalze, LUKAS-ERZETT, LWL, mit, Satinierwalzen, Schleiflamellenwalzen, Schleiftrommeln, universal, Walze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,91*
€ 25,55*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 26,67*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,71*
€ 27,86*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 32,20*
€ 43,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 515,21*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 344,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.