Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleiflamellenwalze LWL 100 x 100mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenwalze LWL 100 x 100mm Korn 60
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenwalze LWL 100 x 100mm Korn 60
LOGO zu LUKAS Schleiflamellenwalze LWL 100 x 100mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     3145-101182816
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A22801001000060
EAN/GTIN:
     4027497020553
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
LUKAS Schleiflamellenwalze LWL 100 x 100mm Korn 60

Zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, Kratzern.
Anwendungsempfehlung: Stahl und Stahlguss, Gusseisen sowie Kunststoffe, Holz und Gummi.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Körnung:
60
ø:
100 mm
Type:
LWL
Marke:
Lukas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,91*
€ 25,55*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 26,67*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,71*
€ 27,86*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 32,20*
€ 43,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 515,21*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 344,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.