| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A271611523 Herst.-Nr.: A271611523 EAN/GTIN: 4027497341528 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTP universal Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn fein | medium Werkzeugform flach Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung SLTP - Polierschleifteller Schleifmittel SIC dunkel V max. m/s 50 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Bohrung Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Produktverpackung: | Karton | Schleiflamellentellerausführung: | SLTP - Polierschleifteller | Schleifmittel: | SIC dunkel | V max.: | 50 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 22,23 mm | Werkzeugdurchmesser: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierteller, polierteller, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, medium, Schleifmoppteller, 4027497341528, A271611523, fächerschleifscheibe, Korn fein, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 115 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, Siliciumcarbid, SLTP, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 20,18* | € 25,08* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,34* | € 25,18* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 21,30* | € 27,52* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 21,56* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|