Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 125 mm Korund Korn 80 | schräg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A27181250801400
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27181250801400
EAN/GTIN:
     4027497026494
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 125 mm Korund Korn 80 | schräg Werkzeugform schräg Korngröße 80 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
schräg
Korngröße:
80
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleiflamellentellerausführung:
SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, schräg, 4027497026494, A27181250801400, Korn 80, Korund, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTR, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,10*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,65*
€ 45,00*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 34,58*
€ 45,40*
7 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 47,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.