Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe V2 Power universal Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 40 | flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A27441150401434
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27441150401434
EAN/GTIN:
     4027497395200
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe V2 Power universal Ø 115 mm Siliciumcarbid Korn 40 | flach Werkzeugform gerade Korngröße 40 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung V2 Power - iQ-Serie Schleifmittel SIC (Siliciumcarbid) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Korngröße:
40
n max.:
13300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleiflamellentellerausführung:
V2 Power - iQ-Serie
Schleifmittel:
SIC (Siliciumcarbid)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, flach, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Schleifmoppteller, 4027497395200, A27441150401434, Korn 40, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 115 mm, Power, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, Siliciumcarbid, universal, V2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,36*
€ 75,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 75,79*
€ 4,90*
ab € 54,74*
€ 78,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,43*
€ 89,7617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,48*
€ 88,6312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,10*
€ 81,039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.