Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe SLTR Control universal Ø 125 mm Zirkonkorund Korn 40 schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A27461250401406
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27461250401406
EAN/GTIN:
     4027497579389
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTR Control universal Ø 125 mm Zirkonkorund Korn 40 schräg Werkzeugform schräg Korngröße 40 Lamellenbreite mm 25 Lamellenlänge mm 18 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleiflamellentellerausführung SLTR Control
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
schräg
Korngröße:
40
Lamellenbreite:
25 mm
Lamellenlänge:
18 mm
n max.:
12200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleiflamellentellerausführung:
SLTR Control
Schleifmittel:
ZK (Zirkonkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, 4027497579389, A27461250401406, Control, Korn 40, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, schräg, SLTR, universal, Zirkonkorund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 5,27*
€ 7,13*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,74*
10
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,33*
2 Tage
33
1
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.