Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe P6SE1 universal Ultra fein 100x20 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29101000200091
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29101000200091
EAN/GTIN:
     4027497523313
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal Ultra fein 100x20 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn 400 Werkzeugform Scheibe Härte MWP - weich Produktverpackung Beutel Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Scheibe
Härte:
MWP - weich
Produktverpackung:
Beutel
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
20 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierscheiben
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
25 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, 100x20 mm, 4027497523313, A29101000200091, Bohrung25 mm, fein, Korn 400, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, P6SE1, Polierrad, Polierräder, Siliciumcarbid, Ultra, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 20,44*
1
€ 4,90*
ab € 14,34*
€ 21,19*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,12*
€ 21,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.