Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe P6SE1 universal Medium 125x10 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29101250100041
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29101250100041
EAN/GTIN:
     4027497437535
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal Medium 125x10 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn 80 Werkzeugform Scheibe Härte MWP - weich Produktverpackung Beutel Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Scheibe
Werkzeugaufnahmeabmessung:
25 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Härte:
MWP - weich
Produktverpackung:
Beutel
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
20 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierscheiben
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lukas polierkörper, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, 125x10 mm, 4027497437535, A29101250100041, Bohrung25 mm, Korn 80, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, Medium, P6SE1, Polierrad, Polierräder, Siliciumcarbid, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 15,73*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,00*
€ 15,89*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,97*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 16,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.