| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A29101250100041 Herst.-Nr.: A29101250100041 EAN/GTIN: 4027497437535 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal Medium 125x10 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn 80 Werkzeugform Scheibe Härte MWP - weich Produktverpackung Beutel Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lukas polierkörper, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, 125x10 mm, 4027497437535, A29101250100041, Bohrung25 mm, Korn 80, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, Medium, P6SE1, Polierrad, Polierräder, Siliciumcarbid, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,44* | € 15,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,00* | € 15,89* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,06* | € 15,97* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|