Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe P6SE1 universal fein 150x10 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29101500100069
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29101500100069
EAN/GTIN:
     4027497540235
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal fein 150x10 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn 150 | superhart Werkzeugform Scheibe Härte SHP - sehr hart Produktverpackung Beutel Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 32 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Scheibe
Härte:
SHP - sehr hart
Produktverpackung:
Beutel
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
32 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierscheiben
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
25 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, superhart, 150x10 mm, 4027497540235, A29101500100069, Bohrung25 mm, fein, Korn 150, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, P6SE1, Polierrad, Polierräder, Siliciumcarbid, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,82*
€ 31,50*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 33,01*
1
€ 4,90*
ab € 25,39*
€ 35,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 37,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.