Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29200600306046
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29200600306046
EAN/GTIN:
     4027497488056
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46 Werkzeugform Zylinder Härte MWP - weich Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 10
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
60 mm
Härte:
MWP - weich
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
10 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Marmorierstifte
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, 4027497488056, 60x30 mm, A29200600306046, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Korn 46, LUKAS Marmorierstift, LUKAS-ERZETT, Marmorierkörper, Marmorierstift, Medium, P6MA, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 15,10*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,48*
€ 15,10*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 15,23*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,55*
€ 15,93*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.