Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46
LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46
LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46
LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46
LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46
LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46
LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 60x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 46
Artikel-Nr.:
     5417B-p650832
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497488056
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Marmorierungen wie Pfauenaugen oder Wolken auf vielen verschiedenen Oberflächen erzeugen
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen.
Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant.
Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
46
Stärke:
30 mm
Durchmesser:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A29200600306046
Max. U/min:
10
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Kornart:
SIC grün
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, LUKAS, Marmorierstift, P6MA, Medium, 60x30, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 15,10*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,48*
€ 15,10*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 15,23*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,55*
€ 15,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.