Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A29401000500041
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A29401000500041
EAN/GTIN:
     4027497437658
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80 Werkzeugform Walze Härte MWP - weich Produktverpackung Karton Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 10 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walze
Werkzeugaufnahmeabmessung:
19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
50 mm
Werkzeugdurchmesser:
100 mm
Härte:
MWP - weich
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
SIC grün
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
10 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugart:
Polierwalzen
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: lukas polierkörper, polierschleifkörper, Expandierwalzen, Polierwalze, Schleifwalze, 100x50 mm, 4027497437658, A29401000500041, Bohrung19 mm, Korn 80, LUKAS Polierwalze, LUKAS-ERZETT, Medium, P6PW, Satinierwalze, Schleifrad, Schleifrolle, Siliciumcarbid
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,85*
€ 36,56*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,98*
€ 36,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 37,53*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 39,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 49,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.