Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80
LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p650850
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497437658
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Für perfekt gebürstete oder strichmattierte Oberflächen
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Breite Flächen schnell bearbeiten
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen.
Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant.
Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100
Breite:
50 mm
Korngröße:
80
Kornart:
SIC grün
Bohrungsdurchmesser:
19
Weitere Suchbegriffe: lukas polierkörper, polierschleifkörper, LUKAS, Polierwalze, P6PW, Medium, 100x50, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,85*
€ 36,56*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,98*
€ 36,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 37,53*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 39,65*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 49,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.