| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A3300120080 Herst.-Nr.: A3300120080 EAN/GTIN: 4027497029211 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifblätter PSH universal Ø 125 mm Korund Korn 80 Werkzeugform flach Korngröße 80 n max. (1/min) 7650 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) V max. m/s 25 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Korngröße: | 80 | n max.: | 7650 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NK (Normalkorund) | V max.: | 25 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Klettgewebe | Werkzeugdurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, fiber schleifscheibe, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497029211, A3300120080, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Korn 80, Korund, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm, PSH, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 179,15* | € 252,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,24* | € 257,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,66* | € 258,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,37* | € 311,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1424* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|