Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A33510502400458
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A33510502400458
EAN/GTIN:
     4027497100231
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm Korund Korn 240 Werkzeugform flach Korngröße 240 n max. (1/min) 30000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
240
n max.:
30000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 50mm, fiber scheibe, fiberscheibe k240, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497100231, A33510502400458, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Korn 240, Korund, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 50 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,58*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 1,24*
€ 1,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.