Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Spezialkorund Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A33520250800458
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A33520250800458
EAN/GTIN:
     4027497101849
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Spezialkorund Korn 80 Werkzeugform flach Korngröße 80 n max. (1/min) 40000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
80
n max.:
40000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe korn 80, fiber scheibe, lukas fiberscheibe, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497101849, A33520250800458, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Korn 80, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 25 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, Spezialkorund, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,7014*
€ 0,9421*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.