Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSG universal Ø 75 mm Spezialkorund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A33520750800458
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A33520750800458
EAN/GTIN:
     4027497102259
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 75 mm Spezialkorund Korn 80 Werkzeugform flach Korngröße 80 n max. (1/min) 20000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
80
n max.:
20000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe korn 80, fiber scheibe, fiberscheibe 75mm, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497102259, A33520750800458, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Korn 80, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 75 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, Spezialkorund, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,72*
€ 95,07*
€ 4,90*
ab € 60,94*
€ 95,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 101,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,07*
€ 113,1333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,79*
€ 110,4201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,74*
€ 104,4106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,72*
€ 88,9168
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.