Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm | Vlies Korund Korn 80 grob


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A33550500040458
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A33550500040458
EAN/GTIN:
     4027497104000
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm | Vlies Korund Korn 80 grob Werkzeugform flach Korngröße 80 n max. (1/min) 30000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (Normalkorund) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
80
n max.:
30000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (Normalkorund)
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Vlies grob
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe korn 80, fiber scheibe, fiberscheibe 50mm, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vlies Korund Korn 80 grob, Vulkanfiberscheiben, 4027497104000, A33550500040458, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 50 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 38,82*
€ 61,30*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,38*
€ 61,68*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 62,22*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,92*
€ 71,3048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,38*
€ 56,3822
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.