Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm | Vlies Korund Korn 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A33740500020458
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A33740500020458
EAN/GTIN:
     4027497100699
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 50 mm | Vlies Korund Korn 100 Werkzeugform flach Korngröße 100 n max. (1/min) 8000 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (Normalkorund) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Korngröße:
100
n max.:
8000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (Normalkorund)
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Vlies mittel
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe p100, fiber scheibe, fiberscheibe 50mm, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vlies Korund Korn 100, Vulkanfiberscheiben, 4027497100699, A33740500020458, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 50 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,56*
€ 56,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,30*
€ 57,53*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 57,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,13*
€ 60,8447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.