| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A33790251200458 Herst.-Nr.: A33790251200458 EAN/GTIN: 4027497102846 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120 Werkzeugform flach Korngröße 120 n max. (1/min) 40000 Produktverpackung Karton Schleifmittel CER (Ceramic-Korn) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | flach | Korngröße: | 120 | n max.: | 40000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | CER (Ceramic-Korn) | V max.: | 80 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Schnellverschuß aus Metall | Werkzeugdurchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber schleifscheibe, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497102846, A33790251200458, Ceramic, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Korn 120, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 25 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,38* | € 86,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 69,39* | € 87,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,19* | € 93,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3878* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|