Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120
LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Ceramic Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254647
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497102846
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Beste Abtragsleistung ohne Kornausbruch bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen
Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
Automatische Zentrierung beim Montieren
Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
Schnelle und werkzeuglose Montage
Hohe Lebensdauer
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß
Universell einsetzbar
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns

Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig.
Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher.
Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
40000
Kornart:
Keramik
Korngröße:
120
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Durchmesser:
25
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 88,04*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,73*
€ 89,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 95,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,04*
€ 104,7676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,13*
€ 88,2147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,93*
€ 86,7867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,13*
€ 78,6947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.