Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSG universal Ø 75 mm Ceramic Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A33790750800458
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A33790750800458
EAN/GTIN:
     4027497103058
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSG universal Ø 75 mm Ceramic Korn 80 Werkzeugform flach Korngröße 80 n max. (1/min) 20000 Produktverpackung Karton Schleifmittel CER (Ceramic-Korn) V max. m/s 80 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
80
n max.:
20000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
CER (Ceramic-Korn)
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe korn 80, fiber scheibe, fiberscheibe 75mm, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, 4027497103058, A33790750800458, Ceramic, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Korn 80, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, Ø 75 mm, PSG, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,54*
€ 135,75*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,09*
€ 135,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 136,36*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,75*
€ 161,5425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,30*
€ 161,007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,32*
€ 155,0808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,38*
€ 150,3922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,09*
€ 131,0071
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.