Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter PSH universal Ø 125 mm mit Kletthaftsystem | Vlies Korund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A3380125102001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3380125102001
EAN/GTIN:
     4027497126446
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Lukas-Erzett Schleifblätter PSH universal Ø 125 mm mit Kletthaftsystem | Vlies Korund Korn 80 Werkzeugform flach Korngröße Korund Korn 100 - Vlies NK mittel n max. (1/min) 7650 Produktverpackung Karton Schleifmittel Vlies (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Vlies/Material Korund Korn 100 - Vlies NK mittel
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
flach
Korngröße:
Korund Korn 100 - Vlies NK mittel
n max.:
7650 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Vlies (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Korund Korn 100 - Vlies NK mittel
Werkzeugaufnahme:
Klettgewebe
Werkzeugdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125mm k80, fiber scheibe, fiber scheiben 125mm, Fiberscheiben, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheibe, Schleifscheibe, Vlies Korund Korn 80, Vulkanfiberscheiben, 4027497126446, A3380125102001, exzenter schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Kletthaftsystem, LUKAS Schleifblätter, LUKAS-ERZETT, mit, Ø 125 mm, PSH, Schleifblätter, Schleifscheiben, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 56,17*
€ 75,04*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 57,54*
€ 75,04*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 75,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,53*
€ 87,5007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,17*
€ 81,1223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.