Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A34033090126
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A34033090126
EAN/GTIN:
     4027497031559
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Lukas-Erzett CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 40 Korngröße B126 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 38 Sicherheitsnorm EN 13236 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
2 mm
Werkzeugdurchmesser:
2 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Korngröße:
B126
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
38 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13236
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift kugelform schaft 3mm, Schaftschleifer, Schaftschleifer-CBN, Schleifkörper, Schleifkörper-CBN, Schleifstein, Schleifstein-CBN, Schneideisenstifte, Schneideisenstifte-CBN, 2x2 mm, 4027497031559, A34033090126, CBN, CBN-Schleifstift, CSK, Kugelform, LUKAS CBN-Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Rundschleifkörper-CBN, Schaft 3 mm, Schleifspitze-CBN, Schleifstift-CBN, Schleifstifte, schleifstifte, schleifstifte -CBN, Schleifstifte-CBN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 19,52*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,51*
€ 20,36*
1
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 22,97*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 23,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.