Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm
LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm
LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm
LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm
LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm
LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm
LUKAS CBN-Schleifstift CSK Kugelform 2x2 mm Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p651128
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497031559
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Hochleistungswerkzeug für präziseste Einsätze
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A34033090126
Kopfbreite:
2
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
B126
Schaftlänge:
38
Schaftdurchmesser:
3
Gesamtlänge:
40
Durchmesser:
2
Kopfform:
Kugelform
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift kugelform schaft 3mm, LUKAS, CBN-Schleifstift, CSK, Kugelform, 2x2, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 19,85*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,47*
€ 20,72*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 23,33*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 23,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.