Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A346350687208043
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A346350687208043
EAN/GTIN:
     4027497585564
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
diamant-dosensenker 68mm
diamant dosensenker
Lukas-Erzett Dosensenker DSK Ø 68 mm für Fliesen/Stein für Bohrmaschine Werkzeugform Sonderform n max. 1/min 4000 Segment-/Schnittbreite mm 3,5 Segmenthöhe mm 8 Typ Dosensenker Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugaufnahme Innengewinde
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Sonderform
n max.:
4000 1/min
Segment-/Schnittbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Dosensenker
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M16 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrkronen, Diamantdosensenker, lochsägen, 4027497585564, 68, A346350687208043, Bohrkrone, diamant-bohrkrone, DSK, Fliesen/Stein, lochsäge, LUKAS Dosensenker, LUKAS-ERZETT, Ø 68 mm, Stein, Trockenbohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 50,13*
€ 66,67*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,90*
€ 67,11*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 67,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 71,96*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.